Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1F
Schneider Electric LC1F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79871454
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F185Q7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Nachschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168.5 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
4650 g
Paketgewicht
4901 g
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
275 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.348,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,78*
€ 1.743,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,67*
€ 1.727,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,44*
€ 1.670,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,61*
€ 1.633,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,53*
€ 1.604,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.