Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7313 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5 p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7313 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5 p
MENNEKES 7313 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5 p
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79889840
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5 p
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Kunststoff
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,54*
€ 589,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,66*
€ 585,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,67*
€ 576,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,85*
€ 525,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1500
ab € 36,07*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,91*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7249
ab € 664,37*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.