Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh RHC2551EMGT Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh RHC2551EMGT Tonerkartusche Original Magenta
Ricoh RHC2551EMGT Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8001784
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     RHC2551EMGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
MP C2030/2050/2530/2550
Farbtoner-Seitenleistung
9500 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,94*
Ähnlich
Ricoh
842061
ab € 49,83*
Ähnlich
Ricoh
842062
ab € 50,39*
Ähnlich
Ricoh
842468
ab € 46,77*
Ähnlich
WhiteBox
841504
ab € 13,34*
Ähnlich
WhiteBox
841505
ab € 18,92*
Ähnlich
WhiteBox
841506
ab € 18,95*
Ähnlich
WhiteBox
841507
ab € 20,26*
Ähnlich
Ampertec
MPC2551
ab € 17,28*
Ähnlich
Ampertec
MPC2551
ab € 54,13*
Ähnlich
Ampertec
MPC2551
ab € 32,13*
Ähnlich
Ampertec
MPC2551
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.