Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Netzteil für LED Niova 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Netzteil für LED Niova 150
Walimex Netzteil für LED Niova 150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80037789
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22290
EAN/GTIN:
     4056929222906
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Kameraleuchte
Separates Netzteil für Netzstrombetrieb der Walimex pro Niova 150 Bi Color On Camera Leuchte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
15 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1 A
Kompatibilität
LED Niova 150 (15V, 1A)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4 m
Breite
65 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
155 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.