Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86628 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 86628 Keystone-Modul
DeLOCK 86628 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     314-258280
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86628
EAN/GTIN:
     4043619866281
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
21.8 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 4,70*
ab € 30,01*
€ 41,13*
6 Tage
7
pro Stück
€ 9,90*
ab € 33,76*
€ 45,40*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,01*
€ 45,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,60*
€ 63,19*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 69,51*
€ 90,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.