Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 816081 Steckdosen/Steckdosen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 816081 Steckdosen/Steckdosen-Set
Toolcraft 816081 Steckdosen/Steckdosen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80251098
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816081
EAN/GTIN:
     4016138758467
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
TORX-Steckschlüsseleinsatz
Torx Nuss
Mit integriertem T-Profil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
6.3 mm
Torx-Schlüsselgrößen
T15
Material
Chrom-Vanadium-Stahl, Stahl
Bits enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.