Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson 500907578 Spielzeugteil


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Carson 500907578 Spielzeugteil
Carson 500907578 Spielzeugteil
Artikel-Nr.:
     615-X888721
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Rechteckscheinwerfer 12V mit Platine. Gehäuse aus
Kunststoff, Glas geriffelt.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Gerätetyp
Auto
Typ
Dekoration
Markenkompatibilität
Tamiya
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
12 V
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
14 mm
Kabelbreite
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 21,81*
€ 28,04*
1 Tag
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 28,06*
6 Tage
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,06*
€ 36,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,84*
€ 30,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.