Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Xact Handkultivator Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Xact Handkultivator Schwarz, Edelstahl
Fiskars Xact Handkultivator Schwarz, Edelstahl
Fiskars Xact Handkultivator Schwarz, Edelstahl
Fiskars Xact Handkultivator Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80307513
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027047
EAN/GTIN:
     6411501351043
Suchbegriffe:
Blumenkralle
Blumenrechen
Kleinharke
Kleinrechen
Ideal zum Lockern und Belüften von Erde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handkultivator
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.