Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL-FHZ91L Beamer Großraumprojektor 9000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VPL-FHZ91L Beamer Großraumprojektor 9000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ91L Beamer Großraumprojektor 9000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ91L Beamer Großraumprojektor 9000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Sony VPL-FHZ91L Beamer Großraumprojektor 9000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80307567
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-FHZ91L/B
EAN/GTIN:
     4548736118089
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Objektiv
Fokus
Auto/Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto/Manuell
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
9000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Horizontaler Scanbereich
15 - 92 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 92 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Wärmeableitung
2866 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26000 g
Breite
544 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
205 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Technische Details
Stromstärke
8.4 A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
39 dB
HDCP
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
840 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.647,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.773,66*
€ 6.870,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.743,69*
€ 6.834,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.677,10*
€ 6.755,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.647,00*
€ 6.719,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80WHITE
ab € 41,51*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 70,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.