Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät Lipo
>
Artikel
Rothenberger 1000001652 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-80489634
Hersteller:
Rothenberger
Herst.-Nr.:
1000001652
EAN/GTIN:
4004625407196
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Rothenberger
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
81 mm
Batterietiefe
47 mm
Batteriehöhe
47 mm
Batteriegewicht
400 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Akku-Werkzeuge
>
Akkus & Ladegeräte für kabellose Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
werkzeugakku liion 18v
,
ladegerät lipo
,
18 v ersatzakkus für werkzeug
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 49,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCANGRIP Area 10 Connect Schwarz, Weiß LED 84 W
SCANGRIP
03.6103C
ab € 193,65*
Sonstiges
SCANGRIP Area 6 Connect LED Schwarz
SCANGRIP
03.6108C
ab € 117,85*
Sonstiges
SCANGRIP Nova 10 Connect Schwarz 75 W COB LED D
SCANGRIP
03.6102C
ab € 194,32*
Sonstiges
SCANGRIP Nova 2 Connect Schwarz 16 W COB LED D
SCANGRIP
03.6100C
ab € 65,90*
Sonstiges
SCANGRIP Nova 4 Connect Schwarz 30 W COB LED D
SCANGRIP
03.6101C
ab € 123,00*
Sonstiges
SCANGRIP Tower 5 Connect Schwarz 45 W LED E
SCANGRIP
03.6105C
ab € 155,25*
Sonstiges
SCANGRIP Vega 2 Connect Schwarz 20 W LED G
SCANGRIP
03.6106C
ab € 54,91*
Sonstiges
SCANGRIP Vega 4 Connect Schwarz 40 W LED F
SCANGRIP
03.6104C
ab € 88,86*
Sonstiges
LED-Strahler DUO CONNECT 108 W 2500 lm 5,2 Ah 18 V IP30 SCANGRIP
SCANGRIP
03.6111C
ab € 55,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen