Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
SCANGRIP Nova 4 Connect Schwarz 30 W COB LED D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-107959287
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
03.6101C
EAN/GTIN:
5708997006726
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
HOCHEFFIZIENTE COB-LED-ARBEITSLEUCHTE MIT 4000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS
Die leistungsstarke und robuste NOVA 4 CONNECT bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 4000 Lumen Lichtstrom als die vielseitige Universalarbeitsleuchte für den anspruchsvollen Fachmann an.
NOVA 4 CONNECT ist eine extrem robuste akkubetriebene Arbeitsleuchte, die mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken wie z.B. Milwaukee, Dewalt oder Makita durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR kompatibel ist. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden. NOVA 4 CONNECT verfügt auch über einen integrierten Reserveakku, der extra Licht mit 400 Lumen für 2,5 Stunden sichert.
Robuster LED Flutlichtstrahler mit hoher Flexibilität
Mit der benutzerfreundlichen BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App können Sie mit Ihrem Handy bis zu vier Leuchten ein-/ausschalten und steuern. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Diese Funktion spart Zeit für Handbetrieb und steigert die tägliche Arbeitseffizienz. Er ist mit einer Anzeige für Akkustand und Lichtleistung und einer eingebauten Powerbank versehen. NOVA 4 CONNECT ist extrem robust und wasserdicht (IP65). Das NOVA-Design ist elegant mit integriertem Tragegriff und neuem Stellfuß für flexible Ausrichtung und Direktmontage am SCANGRIP-Stativ.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Energieeffizienzskala
A+ bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
2350 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK07
Wasserfest
Ja
Griff(e)
Ja
Dimmbar
Ja
Zertifizierung
TÜV Rheinland
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
COB LED
Farbtemperatur
6000 K
Lichtstärke
6000 Lux
Lichtleistung
4000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
165 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
2900 g
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Flutlichtscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsstellenscheinwerfer
,
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
led arbeitsleuchte ip65
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler ip65
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 124,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAS Akku 18V Li-Power 2,0 Ah
SFS Group
1679689
ab € 49,15*
Zubehör
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
SFS Group
1679690
ab € 95,68*
Zubehör
Ladegerät für 18V Akkus (EU verpackt)
SFS Group
1679694
ab € 39,28*
Zubehör
Rothenberger 1000001652 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000001652
ab € 49,18*
Zubehör
Rothenberger 1000001653 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000001653
ab € 93,96*
Zubehör
Rothenberger 1000001654 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000001654
ab € 44,15*
Zubehör
Rothenberger 1000002548 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000002548
ab € 89,99*
Zubehör
Rothenberger 1000002549 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000002549
ab € 180,65*
Zubehör
SCANGRIP 03.5341 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,52*
Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,56*
Zubehör
SCANGRIP 03.5431 Lampensockel/-Stative
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,28*
Zubehör
SCANGRIP 03.6148C Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,61*
Zubehör
SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,82*
Zubehör
SCANGRIP Bosch/Ampshare Connector Anschlussmodul
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,61*
Zubehör
SCANGRIP DeWalt Connector Anschlussmodul
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen