Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger RODRUM L 20 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger RODRUM L 20 2 cm
Rothenberger RODRUM L 20 2 cm
Rothenberger RODRUM L 20 2 cm
Rothenberger RODRUM L 20 2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80489654
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001714
EAN/GTIN:
     4004625406885
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
20 mm
Breite
570 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
70000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
75900 g
Merkmale
Produkttyp
Cord drain auger
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Arbeitslänge
60000 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
125 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
250 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsleistung
690 W
Ausgangsleistung
400 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.336,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.418,13*
€ 2.877,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,35*
€ 2.859,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,71*
€ 2.806,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.336,23*
€ 2.780,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.