Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 023090X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 023090X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 023090X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80688634
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     023090X
EAN/GTIN:
     4004625054970
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
42.5 mm
Biegeradius (max.)
87 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
25 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
14 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
3280 g
Paketgewicht
3280 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,15*
€ 325,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.