Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 023091X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 023091X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 023091X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80688641
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     023091X
EAN/GTIN:
     4004625054987
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
handbiegemaschinen rothenberger
handbiegemaschinen
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
42.5 mm
Biegeradius (max.)
87 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
26 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
14 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
3280 g
Paketgewicht
3280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.