Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 23065 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 23065 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 23065 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689109
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     23065
EAN/GTIN:
     4004625230657
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
handbiegemaschinen rothenberger
handbiegemaschinen
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Rohrdurchmesser
32 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
14 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
8260 g
Paketgewicht
8260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,73*
€ 614,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,37*
€ 612,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,75*
€ 566,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,47*
€ 550,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.