Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 24505 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 24505 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 24505 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689158
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     24505
EAN/GTIN:
     4004625245057
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
45 mm
Biegeradius (max.)
81 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
22 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
15 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Tiefe
6200 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
10100 g
Paketgewicht
11000 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,18*
€ 574,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,85*
€ 559,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,12*
€ 551,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.