Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 023020X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 023020X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 023020X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689521
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     023020X
EAN/GTIN:
     8414162087595
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
35 mm
Biegeradius (max.)
87 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
22 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
3460 g
Paketgewicht
3460 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 199,23* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
11006
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.