Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A3+ Weiß Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A3+ Weiß Matt
Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A3+ Weiß Matt
Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A3+ Weiß Matt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80982783
Hersteller:
     Canson Infinity
Herst.-Nr.:
     C206211008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
310 g/m²
Papiergröße
A3+
Papierformat (imperial)
13x19 "
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
25 Blätter
Weißgrad des Papiers
89,1
Druckmedien - Stärke
479 µm
Undurchsichtigkeit
99.5 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson Infinity
C206211007
ab € 52,24*
Sonstiges
Canson Infinity
C206211006
ab € 26,32*
Sonstiges
Canson
C206211005
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.