Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A4 Weiß Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A4 Weiß Matt
Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A4 Weiß Matt
Canson Infinity Edition Etching Rag Fotopapier A4 Weiß Matt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80982792
Hersteller:
     Canson Infinity
Herst.-Nr.:
     C206211006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
310 g/m²
Papiergröße
A4
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
25 Blätter
Weißgrad des Papiers
89,1
Druckmedien - Stärke
479 µm
Undurchsichtigkeit
99.5 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson Infinity
C206211007
ab € 52,24*
Sonstiges
Canson Infinity
C206211008
ab € 66,25*
Sonstiges
Canson
C206211005
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.