Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR AIR QUALITY CARBON DIOXIDE MONITOR Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR AIR QUALITY CARBON DIOXIDE MONITOR Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR AIR QUALITY CARBON DIOXIDE MONITOR Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR AIR QUALITY CARBON DIOXIDE MONITOR Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR AIR QUALITY CARBON DIOXIDE MONITOR Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR AIR QUALITY CARBON DIOXIDE MONITOR Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR AIR QUALITY CARBON DIOXIDE MONITOR Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR AIR QUALITY CARBON DIOXIDE MONITOR Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81028663
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CO100
EAN/GTIN:
     793950510001
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co2
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich um elektrische, mechanische oder Wartungsprobleme handelt. Robuste Handtester, Messgeräte und Thermometer werden täglich von Profis, Handwerkern und Heimwerkern auf die Probe gestellt. Extech ist das Streben nach Exzellenz in der Technologie.

Mit dem CO100 können Sie die Luftqualität in Räumen kontrollieren, in denen der CO 2 -Gehalt ein wenig lästig sein kann. Ein zu hoher Wert wirkt sich negativ auf Gesundheit, Konzentrationsfähigkeit und unser Wohlbefinden aus. In allen Räumen, in denen sich viele Personen über längere Zeit aufhalten, sollte der CO2-Wert überwacht werden. Das Display kann gleichzeitig den Wert von CO2, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Uhrzeit und Datum ablesen. Zur einfachen Analyse des CO2-Wertes wird ein zusätzliches Indexsymbol angezeigt: Gut (0 - 800 ppm), Normal (800 - 1200 ppm), Schlecht (>1200 ppm). Wird der eingestellte Alarmwert überschritten, ertönt ein Alarmsignal.

Spezifikation
- Indikator für Kohlendioxid (CO2), Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Einstellbare optische und akustische Alarmschwellen
- Labormessgerät mit Steckernetzteil
- Kontrolle von Kohlendioxid (CO2) - Konzentrationen (0 - 9999 ppm)
- Raumtemperaturanzeige (-10 bis +60°C)
- Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit (0,1 bis 99,9 %)
- Wartungsfreier NDIR (Non-Dispersive-Infrared) CO2-Sensor
- Innenraumluftqualitätsindex in ppm und als Index (gut/normal/schlecht)
- Optischer und akustischer CO2-Alarm
- Anzeige von Uhrzeit und Datum
- Max Min. CO2-Wert
- Automatische Grundkalibrierung (minimaler CO2-Gehalt, für 7,5 Tage) oder manuelle Kalibrierung an Luft
- Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung des Displays einzuschalten.

Technische Daten
- Abtastrate: 2s
- Genauigkeit: ±75 ppm/±5 %
- Abmessungen: 102 x 117 x 102 mm
- Messbereich: 0 - 9999 ppm
- Gemessene Größen: CO2, Temperatur, Feuchtigkeit
- Auflösung: 1 ppm/0,1 °C/0,1 % rF
- Stromversorgung (Details): 100 - 230 V/AC
- Messbereich(e): CO2 : 0 - 9999 ppm / Temperatur: -5 bis +50°C / Luftfeuchtigkeit: 0,1 - 90 %rF
- Gewicht: 204 g
- Produkttyp: Kohlendioxidmessgerät

Kit enthält
- Steckernetzteil
- Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Design
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
204 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Beste Verwendung
Haus, Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Einfache Montage
Ja
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, co2-messgerät extech
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.