Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKb 3212-21 Freistehend Schwarz 164 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKb 3212-21 Freistehend Schwarz 164 Flasche(n)
Liebherr WKb 3212-21 Freistehend Schwarz 164 Flasche(n)
Liebherr WKb 3212-21 Freistehend Schwarz 164 Flasche(n)
Liebherr WKb 3212-21 Freistehend Schwarz 164 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81281200
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKB3212-21
EAN/GTIN:
     9005382235355
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
164 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
309 l
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Filterung
Ja
Filtertyp
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
739 mm
Höhe
1350 mm
Gewicht
66000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
829 mm
Verpackungshöhe
1406 mm
Paketgewicht
71000 g
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Kabellänge
2 m
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
171 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.441 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.5 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Transparent
Handgrifffarbe
Schwarz
Regalmaterial
Holz
Wechselbare Türen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,81*
€ 1.402,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,09*
€ 1.385,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,07*
€ 1.318,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,89*
€ 1.292,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,87*
€ 1.270,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.