| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-82236613 Herst.-Nr.: 10017160 EAN/GTIN: 4052025171605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn es ums Wohnen und Wohlfühlen geht, ist natürliches Material und Farbe wichtig. Gerade im Bad und in der Küche, wo Hygiene den Haushalt bestimmt, sind natürliche und warme Wohn-Accessoires genau der richtige Ausgleich. Damit wird Ihr Bad nicht nur aufgewertet, sondern Sie haben auch alles beim nächsten Toilettengang zur Hand. Auch wenn die WC Garnitur aus Bambus gefertigt ist, hat die Toilettenbürste aus hygienischen Gründen einen Stiel und Deckel aus Edelstahl. Der Deckel schließt den Behälter vom Bürstenhalter vollständig. Auf diese Weise sorgen Sie für einen aufgeräumten Eindruck und mehr Hygiene in Ihrem Badezimmer.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 210 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 820 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2600 g | Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Holz | ![](/p.gif) | Haltermaterial | Bambus, Kunststoff | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Austauschbarer Bürstenkopf | Ja | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Container | Ja | ![](/p.gif) | Integrierter Toilettenpapierhalter | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Stil | Timeless |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set bambus, toilettenbürsten garnitur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |