Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKT5551-22 Weinkühler Freistehend Terrakotta 253 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKT5551-22 Weinkühler Freistehend Terrakotta 253 Flasche(n)
Liebherr WKT5551-22 Weinkühler Freistehend Terrakotta 253 Flasche(n)
Liebherr WKT5551-22 Weinkühler Freistehend Terrakotta 253 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84060653
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKT5551-22
EAN/GTIN:
     9005382235836
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
253 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
499 l
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Filterung
Ja
Filtertyp
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
742 mm
Höhe
1920 mm
Gewicht
88000 g
Verpackungsbreite
759 mm
Verpackungstiefe
829 mm
Verpackungshöhe
1980 mm
Paketgewicht
96000 g
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Display-Typ
LCD
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Kabellänge
2 m
Logistikdaten
Ursprungsland
Österreich
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
94 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.302 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Terrakotta
Innenfarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Handgrifffarbe
Weiß
Regalmaterial
Holz
Wechselbare Türen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,73*
€ 2.025,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,96*
€ 2.003,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,46*
€ 1.904,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,07*
€ 1.849,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,85*
€ 1.797,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.