Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Intenso 7314530 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84116719
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7314530
EAN/GTIN:
     4034303030125
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
USB Anschlusskabel
Ein echter Allrounder für alle Fälle!

Die praktische Powerbank überzeugt durch ihr integriertes USB-C Kabel, welches direkt mit dem Smartphone verbunden werden kann. Das ständige Suchen und Transportieren eines geeigneten Kabels entfällt somit. Wer ein Gerät mit einem anderen Anschluss laden möchte, kann den zusätzlichen USB-A Anschluss nutzen. So bietet das kleine Energiewunder zusätzliche Power für jedes Gerät.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Triman
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
210 g
Batteriegewicht
160 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Gaming-Controller, MP3/MP4, Handy/Smartphone, Tablette
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Leistung, Status, Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7314532
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.