Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKt 6451-22 Freistehend Terrakotta 312 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKt 6451-22 Freistehend Terrakotta 312 Flasche(n)
Liebherr WKt 6451-22 Freistehend Terrakotta 312 Flasche(n)
Liebherr WKt 6451-22 Freistehend Terrakotta 312 Flasche(n)
Liebherr WKt 6451-22 Freistehend Terrakotta 312 Flasche(n)
Liebherr WKt 6451-22 Freistehend Terrakotta 312 Flasche(n)
Liebherr WKt 6451-22 Freistehend Terrakotta 312 Flasche(n)
Liebherr WKt 6451-22 Freistehend Terrakotta 312 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84449839
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKT6451-22
EAN/GTIN:
     9005382235874
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
312 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Filterung
Ja
Filtertyp
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
759 mm
Höhe
1930 mm
Gewicht
88000 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Österreich
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Einstellbare Regale
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Kabellänge
2.4 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
835 mm
Verpackungshöhe
1999 mm
Paketgewicht
95000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
125 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Terrakotta
Innenfarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Handgrifffarbe
Weiß
Regalmaterial
Holz
Wechselbare Türen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.616,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,24*
€ 2.164,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,83*
€ 2.146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,84*
€ 2.044,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,05*
€ 1.984,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,72*
€ 1.923,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.