Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24615 Kabellose Video-Türsprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84457385
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-24615
EAN/GTIN:
     8711658447469
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
1 m
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Kamera
Maximale Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Framerate
25 fps
Blickwinkel (FOV)
90 °
Bildwinkel, horizontal
90 °
Bildwinkel, vertikal
60 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC
Außengerät Stromversorgung
Akku
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5.5 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl Melodien
24
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur Türstation (T-T)
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DIC-29112
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.