Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30126218 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30126218 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30126218 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz, Silber
Roadinger 30126218 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84625007
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Sperrholz
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
2500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.