Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GCv 4060 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GCv 4060 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Edelstahl
Liebherr GCv 4060 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Edelstahl
Liebherr GCv 4060 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Edelstahl
Liebherr GCv 4060 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Edelstahl
Liebherr GCv 4060 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Edelstahl
Liebherr GCv 4060 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Edelstahl
Liebherr GCv 4060 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Edelstahl
Liebherr GCv 4060 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 345 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84903918
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998969551
EAN/GTIN:
     9005382196595
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen. Edelstahl-Außengehäuse Das Außengehäuse ist mit einteiligen Seitenwänden ohne Spalte ausgeführt und daher sehr hygienisch und pflegeleicht. Edelstahl ist ein rostfreier, legierter Stahl und besonders robust; ideal für die Anforderung im professionellen Bereich. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Temperatur-Alarm Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ausfallalarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
105 l
Bruttokapazität Gefrierfach
107 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
345 l
Geräuschpegel
52 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
361 l
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
529 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
2003 mm
Gewicht
81000 g
Paketgewicht
86000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
240 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Bruttokapazität Kühlschrank
254 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,02*
€ 2.050,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,20*
€ 2.036,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,63*
€ 1.952,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,56*
€ 1.901,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,48*
€ 1.848,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.