Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0291890
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29109-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,11659*
€ 0,16359*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1393*
€ 0,1973*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,1445*
€ 0,2136*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
1 Tag
2700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,1702*
€ 0,2302*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,16359*
€ 0,19467
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,15159*
€ 0,18039
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,14359*
€ 0,17087
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,11659*
€ 0,13874
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 16,359* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29093-100
ab € 0,08948*
Ähnlich
Helukabel
29125-100
ab € 14,646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.