Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 113158 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 113158 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Cimco 113158 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     4147-M0553204
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     113158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Steckschlüssel-Bit-Box, 37-teilig, In stabiler Aluminiumkassette. Länge: 130 mm, Gewicht: 320 g. Inhalt: Bithalter mit Schnellverschluss, 65 mm, 1/4“-Adapter zur Aufnahme von Steckschlüsseln, je ein Bit 1/4“, 25 mm lang: für Schlitzschrauben 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 mm, für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 3, für Kreuzschlitzschrauben PZ 1 - PZ 3, für Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm, für Torx t 10 - t 15 - t 20 - t 25 - t 27 - t 30 - t 40, für Torx mit Bohrung t 10 - t 15 - t 20 - t 25 - t 27 - t 30 - t 40, je drei Bits 1/4“, 25 mm lang: für Kreuzschlitzschrauben PH 2, für Kreuzschlitzschrauben PZ 2
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Muffengrößen (metrisch)
4,4.5,5,5.5,6,7 mm
Torx-Schlüsselgrößen
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Cross-Bit-Größen
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Bits enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Paketgewicht
320 g
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,14*
€ 45,17*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,69*
€ 45,73*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 34,98*
€ 46,06*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,02*
€ 46,99*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,86*
€ 46,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.