Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84994846
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D25FE7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
370 g
Paketgewicht
413 g
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
25 - 400 Hz
Maximaler Einschaltstrom
25 A
Überspannungskategorie
CAT III
Feuerbeständigkeit
850 °C
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
15000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1650000
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.