Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1F
Schneider Electric LC1F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84996269
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F150R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3430 g
Paketgewicht
4190 g
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
250 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,84*
€ 1.480,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,14*
€ 1.459,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,03*
€ 1.411,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,51*
€ 1.336,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,86*
€ 1.302,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.