Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84996926
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D115004U7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
2860 g
Paketgewicht
2960 g
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
25 - 400 Hz
Maximaler Einschaltstrom
200 A
Überspannungskategorie
CAT III
Feuerbeständigkeit
850 °C
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
8000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
800000
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,95*
€ 480,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,66*
€ 466,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.