Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CA2SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CA2SK
Schneider Electric CA2SK
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84997726
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2SK11E7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
55.5 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
132 g
Paketgewicht
118 g
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 70 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.