Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GG 4010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 348 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GG 4010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 348 l Freistehend
Liebherr GG 4010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 348 l Freistehend
Liebherr GG 4010 Gefrierschrank mit Eingriffsfach 348 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85090636
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     991558451
EAN/GTIN:
     9005382217634
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

SwingLine
Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen.

Temperatur-Alarm
Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
81000 g
Paketgewicht
87000 g
Design
Produkttyp
Gefrierschrank mit Eingriffsfach
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
60 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
348 l
Bruttokapazität Gefrierfach
382 l
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
430 kWh
Stromstärke
1.5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
348 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
382 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
-14 - -28 °C
Geräuschpegel
54 dB
Kältemittelart
R 290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,09*
€ 2.029,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,35*
€ 2.004,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,05*
€ 1.900,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,31*
€ 1.838,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,93*
€ 1.770,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.