Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70276 Steckdose Typ F Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70276 Steckdose Typ F Gelb
MENNEKES 70276 Steckdose Typ F Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85147925
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
leistungsstecker 5polig
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
306 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
6644 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
7
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,42*
€ 534,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,03*
€ 529,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,79*
€ 505,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,99*
€ 491,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 318,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.