Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Energiewürfel
>
Artikel
MENNEKES 970001GE Steckdose Typ F Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-85223541
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
970001GE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
6
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Steckdose Sicherheitsversorgung (Gelb)
,
Steckdosen-Kombination
,
Steckdosenverteiler
,
ip44 mennekes schutzkontaktsteckdose
,
steckdose sicherheitsversorgung (gelb)
,
schutz-steckdose ip44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,09*
€ 841,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,32*
€ 831,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,80*
€ 808,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,10*
€ 790,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,49*
€ 755,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES 990607 Kabelverschraubung Schwarz 50 Stück(e)
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,84*
Zubehör
MENNEKES 990608 Kabelverschraubung Schwarz
MENNEKES Elektrotechnik
990608
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen