Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 532.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 532.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 532.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85235459
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     532.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
15
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
755 mm
Länge (mm)
313 mm
Höhe
327 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
531.02
ab € 67,85*
Sonstiges
Paperflow
532.02
ab € 74,36*
Sonstiges
Paperflow
535.02
ab € 76,16*
Sonstiges
Paperflow
535.01
ab € 72,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.