Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 531.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 531.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 531.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85273193
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     531.02
EAN/GTIN:
     3660141030013
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
15
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
674 x 304 x 313 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
532.01
ab € 80,69*
Sonstiges
Paperflow
532.02
ab € 89,79*
Sonstiges
Paperflow
535.02
ab € 75,44*
Sonstiges
Paperflow
535.01
ab € 72,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.