| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-85239325 Herst.-Nr.: SP-7870532 EAN/GTIN: 4053199934218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Kabel dient zur Verlängerung Ihrer bereits vorhandenen HDMI Schnittstelle und kann beim Anschluss Ihrer Geräte, wie z.B. Ihrem PC oder einem DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV eingesetzt werden. Somit können Sie ein großartiges Audio-/Video-Erlebnis in Full HD und sogar in 3D genießen. Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | 3D | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 720p,1080i,1080p,2160p | ![](/p.gif) | Audio Return Channel (ARC) | Ja | ![](/p.gif) | HDMI Ethernet-Kanal | Ja | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |