Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 2053.01 Schubladenordnungssystem Polystyrene, Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 2053.01 Schubladenordnungssystem Polystyrene, Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 2053.01 Schubladenordnungssystem Polystyrene, Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85243167
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2053.01
EAN/GTIN:
     3660141200119
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
92 mm
Merkmale
Material
Polystyrene, Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Trennfächer
6
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
2053.02
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.