Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 2053.02 Schubladenordnungssystem Polystyrene, Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 2053.02 Schubladenordnungssystem Polystyrene, Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 2053.02 Schubladenordnungssystem Polystyrene, Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85243203
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2053.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
92 mm
Merkmale
Material
Polystyrene, Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Trennfächer
6
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
2053.01
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.