Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CAD
Schneider Electric CAD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85244332
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD50G7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
580 g
Paketgewicht
350 g
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
30000000
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.