Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 74600021 Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 74600021 Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 74600021 Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85273157
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4944.02
EAN/GTIN:
     3660141200423
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Belegfach, feste Einteilung - aus kratz- und schlagfestem Polystyrol - Fächerbreite: 82 mm - Lieferung montiert Anwendungsbeispiele: - perfekt geeignet für die Organisation von Aktenordnern und Unterlagen Für wen geeignet: - Unternehmen - Büros
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
9
Geeignet für die Aufbewahrung von
Katalog, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
802 mm
Länge (mm)
290 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
2033.02
ab € 74,69*
Ähnlich
Paperflow
4932.02
ab € 68,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.