Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 4945.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 4945.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 4945.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85273197
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4945.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
9
Geeignet für die Aufbewahrung von
Katalog, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
802 mm
Länge (mm)
290 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
2045.01
ab € 58,06*
Sonstiges
Paperflow
4944.01
ab € 54,73*
Sonstiges
Paperflow
4945.01
ab € 57,25*
Sonstiges
Paperflow
4944.02
ab € 58,04*
Sonstiges
Paperflow
2045.02
ab € 62,01*
Sonstiges
Paperflow
2046.02
ab € 76,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.