Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VCCDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VCCDN
Schneider Electric VCCDN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85317920
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VCCDN12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
334 g
Paketgewicht
314 g
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Maximaler Einschaltstrom
8.1 A
Feuerbeständigkeit
960 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
50000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
30000
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.