| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85317945 Herst.-Nr.: VCCD1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 352 g | | Verpackungstiefe | 87 mm | | Verpackungsbreite | 252 mm | | Verpackungshöhe | 75 mm | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 1.5 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Trennschalter, telemecanique hauptschalter 3 polig, schutztürwächter, schneider electric sicherheitsrelais |
| | |
| |