Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LS1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LS1D
Schneider Electric LS1D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85334275
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LS1D32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
68.3 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
300 g
Paketgewicht
188 g
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nominale Eingang Spannung
600 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
32 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-50 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.