| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-8546520 Herst.-Nr.: 32821 EAN/GTIN: 7611722010197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Natur-Kuverts von Elco verbinden die höchsten Anforderungen an den Umweltschutz mit einem sehr schönen Erscheinungsbild. Ob ELCO proclima, ELCO profutura oder ELCO sycling – alle Kuvertlinien überzeugen durch ihr gepflegtes Erscheinungsbild und die maximale Umweltverträglichkeit. Sämtliche Kollektionskuverts stehen auf Wunsch innert 24 Stunden ab unserem Lager zur Verfügung.
ELCO sycling Kuverts bieten alle Vorteile eines hochwertigen Kuverts aus 100% Recyclingpapier.
100% Recycling, grau - hervorragende Opazität - Fenster aus Pergaminpapier - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix und mit Nassklebeverschluss Optimail Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C5 (162 x 229 mm) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 100 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 229 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 162 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, briefumschläge farbig c5 ohne fenster, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag elco |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |