Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR3PXEU3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika PR3PXEU3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Teltonika PR3PXEU3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Teltonika PR3PXEU3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Teltonika PR3PXEU3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85492880
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR3PXEU3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240/90-264 V
Eingangsfrequenz
50-60/47-63 Hz
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
12/11.4-12.6 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
264 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1.5 A
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Zertifizierung
EN 60065:2014, EN 55032:2015, EN55020:2007+A12:2016, EN61000-3-2:2014, EN6100-3-3:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321:2008 Annex C, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
93 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
46.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Weitere Suchbegriffe: schuko stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.